絞り込み
明るさ(Lm)
消費電力(W)
コード長さ(m)
0.3・0.45・0.6・1・1.5・2・3・4.5・5・10
防水性能
その他・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨
芯数
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
モノタロウ・日動工業・ハタヤリミテッド・TRUSCO・富士倉・NEXcell・岩崎電気・タイカツ・アイリスオーヤマ・スイデン・EARTH MAN・エスコ・キタムラ産業・イチネンTASCO・WING ACE・グリーンクロス・矢田電気・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ユニックス[照明]・シャープ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
    用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2耐水性防雨タイプ
  • アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCO

    アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
    電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
  • サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワーライト(300W型LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
    仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
  • LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 岩崎電気

    LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • キャスター付LEDジューデンライト ハタヤリミテッド

    キャスター付LEDジューデンライト

    ハタヤリミテッド
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。キャスター付LEDジューデンライトセット。最長36時間点灯。(Low点灯の場合)。全光束8000Lm。(ターボ点灯の場合)。リン酸鉄リチウムバッテリー。(大容量バッテリー:537.6Wh(12.8V 42000mAh))。発火・爆発が起こりにくい!リン酸鉄リチウムイオン電池。優れた安全性。長寿命。設置時の安定性向上に「アウトリガー」標準装備!(左右2個セット)。照明とバッテリーが搭載できる移動台車仕様。防塵・防水 IP65。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能!どこでも楽に持ち運べます。360度全方位を照射できる60WLED照明。吊り下げフック付。3段まで段積み収納可能!。充電時間約7.5時間。
    質量(kg)20.5全光束(Lm)8000(ターボ時)/4000(Hi時)/2000(Low時)光源60W/高輝度LED電線仕様灯体用VCT 0.75mm2×2C×2.5m/充電用VCT 0.75mm2×2C×1.5m電池定格12.8V/42000mAh/リン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)7.5点灯時間(時間)連続約9(ターボ時)/連続約18(Hi時)/連続約36(Low時)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ディスクバルーン 調光式 日動工業

    ディスクバルーン 調光式

    日動工業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    調光式です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 小型投光器 シャープ

    小型投光器

    シャープ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LED投光器
    用途広角配光で周囲を明るく照らしますアルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33~34ケーブル長(m)1.5保護等級IP65芯数3芯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6電源タイプ電源コード式定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400使用場所屋外型LED寿命(時間)60000動作温度範囲(℃)-30~40電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 作業灯 ハタヤリミテッド

    作業灯

    ハタヤリミテッド
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付きレッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
  • ソーラーセンサーライト ハタヤリミテッド

    ソーラーセンサーライト

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。
    用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
  • キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」 ハタヤリミテッド

    キャスター付LEDジューデンライトセット「キリンライトセット」

    ハタヤリミテッド
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷
    充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
    仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池質量(kg)19全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000光源60W高輝度LEDバッテリー容量(Ah)42充電時間(時間)約7.5点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED投光器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55周波数50/60Hz色温度(K)5000光源色昼白色防水性あり(IP66相当)演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • エコマルLED AKALOOK

    エコマルLED

    AKALOOK
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド

    100W型軽便LED投光器 (屋外用)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!。バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)。雨中でも安心の屋外用防雨型です。
    質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • BAT-B52用充電アダプター 日動工業

    BAT-B52用充電アダプター

    日動工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    チャージライトのバッテリーBAT-B52専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。
    適合バッテリーBAT-B52
  • BAT-B52用充電用ツインジャック 日動工業

    BAT-B52用充電用ツインジャック

    日動工業
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    リチウムイオンバッテリーBAT-B52専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B52を2個同時に充電することができます。
  • BAT-B36LI用充電用ツインジャック 日動工業

    BAT-B36LI用充電用ツインジャック

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用ツインジャックです。こちらを使うことでBAT-B36LIを2個同時に充電することができます。
  • ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]

    ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習

    ユニックス[照明]
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    50/60HZ兼用
    用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業

    エコビック LED投光器20W 5m(アース無)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
    質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業

    安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
    質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
  • 着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー 日動工業

    着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー

    日動工業
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。予備バッテリーを欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
    適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX質量(g)775電源(V)充電:AC100/200兼用(50H/60Hz)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V3600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×81バッテリー容量(Ah)3.6充電時間(時間)約3入力電圧範囲(V)AC100~240
  • 調光式パノラマアップライト 日動工業

    調光式パノラマアップライト

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
    質量(kg)15.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)169スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.72全光束(Lm)26600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008適合電線(mm2)VCT2.0×2芯電線仕様-長さ(m)10仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグポッキンプラグ色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50LED170W電源タイプAC100V連結数可能台数:8台までアース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra73電球の種類LED
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ 日動工業

    エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ

    日動工業
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
    仕様アースなし、屋内・屋外兼用型付属品バイス(V-60S)適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業

    ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
    仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309レンズワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21700比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ 日動工業

    ハイスペックハイディスク125W 口金タイプ

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
    仕様屋内型付属品落下防止ワイヤー×2材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)質量(kg)1.7タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:130/200V:127定格電圧(V)AC100/200口金E39定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)LED125W入力電圧範囲(V)AC90~265RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21300比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド

    防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)

    ハタヤリミテッド
    66,980税込73,678
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
    セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDレンカライトS LSSシリーズ ハタヤリミテッド

    LEDレンカライトS LSSシリーズ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。工場の生産ラインに。工作機械に取り付けて。電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品に一般の蛍光ランプや他の直管形LEDランプは使用できません。LEDランプはハタヤ社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。
    質量(kg)1.9摘要連結専用2Pコンセント付、二重絶縁、照明ON/OFFスイッチ付タイプショートタイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60兼用定格消費電力(W)9全光束(Lm)1260電線長さ(m)10照明装置9W直管形LEDランプ芯数2電線仕様-種別種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT 0.75×2電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-33電球の種類LED点灯可能数(灯)可能:15までエコロジー商品省エネ
  • リフレクター投光器 2芯3芯兼用 グリーンクロス

    リフレクター投光器 2芯3芯兼用

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    工事現場、イベント会場、アウトドアなど、幅広い場所で活躍するリフレクター投光器です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。反射板(リフレクター)を搭載しており、光を集めて明るく広い範囲を照らすことができるので、夜間の作業や広い場所の照明に最適です。衝撃や雨水に強い構造で、屋外での使用にも安心です。過酷な環境でも長持ちします。持ち運びや設置がしやすい、比較的軽量かつコンパクトな設計となっています。
    用途夜間の作業現場、イベント会場、釣りやキャンプをはじめとしたアウトドア、防犯対策、ガーデニング、車の整備に。全長(mm)350直径(Φmm)200定格電圧(V)110発光色電球色芯数2芯3芯兼用有効幅(mm)100使用場所屋外型エコロジー商品長寿命
  • バルーン型投光器(7000lmタイプ) イチネンTASCO

    バルーン型投光器(7000lmタイプ)

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    瞬時に明るく点灯!
    用途屋内外の作業に/イベントなどの照明に仕様明るさ調整:可質量(kg)6電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)【バルーン】600×370保護等級IP23(LEDユニットIP65)使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電源コード式寸法(縦×横×高さ)(mm)850×740×1150×1920使用場所屋内外明るさ(Lm)7000電球の種類LED照射角度(°)360
  • エコナイターV3 日動工業

    エコナイターV3

    日動工業
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    トラスコ品番390-9052RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 100W LED投光器 ハタヤリミテッド

    100W LED投光器

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    全光束17000Lm、質量3.8kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸のないフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます!。落下や異物の飛散による破損を防ぐガードネットを標準付属しています。100W 2灯式タイプです。
    用途仮設作業用質量(kg)14.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)(1灯あたり)定格消費電力(W)100(50/60Hz共用)(1灯あたり)全光束(Lm)17000(1灯あたり)電線長さ(m)5光源100W高輝度LED芯数3電線仕様VCT0.75mm(1灯あたり)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
  • 200W LED投光器THL ハタヤリミテッド

    200W LED投光器THL

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
    用途仮設作業用質量(kg)5.7定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用)全光束(Lm)34000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源200W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋外防水性防雨電球の種類LED
  • 防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド

    防災用40WLED作業灯セット

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
    周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線 日動工業

    エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 5M PN電線

    日動工業
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5033アズワン品番64-8403-66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クランプ式投光器