絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • 両端コネクタなし(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 伸興電線
  • モノタロウ(18)
  • StarTech.com(792)
  • サンワサプライ(537)
  • ダイヤトレンド(405)
  • 変換名人(235)
  • エレコム(225)
  • メディアカバーマーケット(161)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(156)
  • LINDY(109)
  • アイネックス(106)
  • 日本製線(98)
  • BUFFALO(バッファロー)(97)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • ATEN(71)
  • エスエスエーサービス(70)
  • 冨士電線(東京)(68)
  • CIO(59)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(57)
  • オーム電機(53)
  • OWLTECH(オウルテック)(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルコード 伸興電線

    ビニルコード

    伸興電線
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
    規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
  • ビニルコード 伸興電線

    ビニルコード

    伸興電線
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
    構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    38,980税込42,878
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    46,980税込51,678
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1(カテゴリ 6)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスE)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    2,798税込3,078
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    43,980税込48,378
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです。10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    JIS規格JIS X 5150(クラスE)
ケーブル