絞り込み
コネクタ形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ケーブル

4,888件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線 変換名人

    ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線

    変換名人
    679税込747
    1個
    当日出荷
    USB3.0 ストレート結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]
    仕様USB3.0対応の両端Aオス(ストレート結線)ケーブルホワイトケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
  • SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm 変換名人

    SATAケーブル SATAケーブル I-Iロック付 50cm

    変換名人
    429税込472
    1個
    当日出荷
    SATA2(3Gbps対応)ケーブル I - I ロック付 50cm
    端子I - I ロック付ケーブル長(cm)50
  • 光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

    ダイヤトレンド
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
  • 光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド

    光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)

    ダイヤトレンド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    ●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
    コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
  • カメラアダプタ サンワサプライ

    カメラアダプタ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
    仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応
  • 映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) 変換コネクタ

    エスエスエーサービス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    HDMI メス ーmicroHDMI オスの変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、microHDMIケーブルとして使用できます。
    ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Micro HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • 映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス) エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ DVI(メス) → HDMI(オス) 変換コネクタ HDMI(オス) / DVI(メス)

    エスエスエーサービス
    459税込505
    1個
    当日出荷
    DVI メス ーHDMI オス の変換コネクタです。 DVIケーブルで、HDMIを持つ機器の接続に使用できます。 HDMI音声の入出力は対応致しません。
    ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - DVI-D24pinメス対応デジタル出力のみオス形状HDMI Type-Aメス形状DVI-D24pin変換タイプメス - オス
  • HDMIマイクロ 変換プラグ オーム電機

    HDMIマイクロ 変換プラグ

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
    ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMI microオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • HDMI 中継コネクター J-J オーム電機

    HDMI 中継コネクター J-J

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMIプラグどうしを中継して接続
    ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMIメスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - メス
  • USB電源変換ケーブル サンワサプライ

    USB電源変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
    ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)
  • 30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ StarTech.com

    30cm シリアルATA延長ケーブル電源セットコネクタ

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    メス22ピン - オス22ピンSATAデータ/電源コンボ 30cm延長ケーブル
    用途システムの構築時やアップグレード時の柔軟性を実現。バックプレーンアダプタの接続を延長。ドライブドックの接続を延長レッド質量(g)34規格SATA 3.0コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]メス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレートコネクタBSATAデータ&電源 [7+15ピン]伝送速度(Gbps)6変換タイプメス - オス
  • HDMI-VGA変換アダプタ/ コンバータ HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080 StarTech.com

    HDMI-VGA変換アダプタ/ コンバータ HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080

    StarTech.com(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター。高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター。携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適。簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続長さ(mm)245ブラック高さ(mm)15質量(g)35.3ポート数1ケーブル長(m)0.245湿度(%RH)40~85(結露しないこと)コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応解像度1920×1080(1080p)@60Hzオス形状HDMI[19ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス StarTech.com

    3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
    用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加ブラック高さ(mm)17質量(g)163ポート数1ケーブル長(m)3対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70消費電力(mW)0.9製品幅(mm)50動作温度(℃)5~40USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2Centronics[36ピン]
  • Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m StarTech.com

    Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
    用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
  • 5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス StarTech.com

    5m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
    用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能ブラック質量(g)556ケーブル長(m)5湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60導体数14変換タイプオス - オス
  • 2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com

    2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 編組シールド付きアルミマイラー箔 USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ 耐久性のあるPVC構造
    用途モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適ブラック質量(g)53ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス) StarTech.com

    30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単にネジ留めができる標準サイズのモールドフッド USB 2.0仕様準拠 EMI/RFI干渉を防ぐシールド加工
    ブラック質量(g)29コネクタ形状USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オスアダプター型式パッシブケーブル長(cm)30.5伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-B[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]メス形状USB Type-B[4ピン]変換タイプメス - オス
  • スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.com

    スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG

    StarTech.com
    849税込934
    1個
    当日出荷
    Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • 15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル StarTech.com

    15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル

    StarTech.com
    879税込967
    1個
    当日出荷
    IDE HDDにSATA電源で給電可能
    用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)152ブラック高さ(mm)7質量(g)13コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)31.5ケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オス
  • Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック StarTech.com

    Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能
    セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)930ブラック高さ(mm)15質量(g)72.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)34アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
  • Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト StarTech.com

    Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
    用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
    ケーブル長(m)15ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])24HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • コンソールケーブルキット サンワサプライ

    コンソールケーブルキット

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    仕様結線図:有
  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ) サンワサプライ

    エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ)

    サンワサプライ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。 USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)USBポートを持っている機種 /各社DOS/Vパソコン /NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ /Apple Macシリーズ(周辺機器)USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種/USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハードディスク/DVD・CD・MOドライブ/モデム/PCカメラ/カードリーダーなどの周辺機器ケーブル外径(Φmm)3.2シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0893-73伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
  • AC電源コード ELPA

    AC電源コード

    ELPA(1件のレビュー)
    436税込480
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
    ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス変換タイプオス - メス
  • LANケーブル スーパーフラットタイプ 協和ハーモネット

    LANケーブル スーパーフラットタイプ

    協和ハーモネット
    989税込1,088
    1本
    4日以内出荷
    10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。 ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。 より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    規格CAT6A構造より線(撚線)結線方式ストレート結線特性薄さ約1.5mmで超スリム。薄いからせまいすき間の配線に最適。カーペットの下、壁面の配線にも。爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
  • UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ

    UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

    サンワサプライ
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    PC DOS6.1以降のインタリンクに対応したシリアル(D-sub9pin)ポート接続用ケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル長(m)2コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス インチネジ(4-40)対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ※Windowsのケーブル接続でも使用可能です。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線アズワン品番64-0849-74RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub25ピン
  • DVIシングルリンクケーブル サンワサプライ

    DVIシングルリンクケーブル

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック規格(線材)UL20276コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種パソコン各社パソコン DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
  • 光ファイバーアダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    光ファイバーアダプター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
  • D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 エレコム

    D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
    仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピンのコネクターを持つケーブルを延長する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ エレコム

    USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ

    エレコム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます! もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。 もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。 簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。 USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様
    コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス、【2】シリーズAコネクタ メスiMacカラー《グラファイト》付属品マグネット(メスコネクタ側に内蔵)主な用途使いにくい位置にあるUSBポートをより使いやすくしますアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480
  • USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応
    用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:1000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:1050 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:25 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル LINDY

    USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブル

    LINDY
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    USB3.2 GEN2 Type-C L字ケーブルです。 最大10Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 最大60Wの電力供給に対応しています。 DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像および音声の伝送が可能です。 コネクタ部には耐久性に優れたPVCシェルを採用し、接点(ピン)には純金メッキを施すことで、高い耐久性と信号の安定性を実現しています。 90度直角のUSB Type-Cコネクタを採用しており、省スペース化と配線のしやすさを両立しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    その他【線材】22AWG/28AWGブラック円形規格USB 3.2 Gen2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C(オス)、(後端)USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)線径(mm)5遮蔽アルミ編組材質(シェル)PVC
  • HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール サンワサプライ

    HDMIケーブル ハイスピード スリム&スモール

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4K/30Hz対応、スリムで取り回しのし易いハイスピードHDMIケーブル。ケーブルが細く柔らかいため、テレビの背面や壁掛け設置など、スペースが限られる環境でもスマートに配線できます。重いケーブルはポートにストレスを与えがちですが、スリムタイプなら機器本体やポートへの負担を軽減できます。可動式ディスプレイや小型機器との相性抜群です。オフィスやリビングで露出する部分の配線もスマートにできます。スリムケーブルなので出張用やモバイル用途にも最適で、ノートパソコン+モバイルディスプレイの組み合わせなど、ビジネスシーンにも重宝します。安心のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル認証商品です。
    仕様方向性(HDMI):なし、認証有無(HDMI):あり種類HDMI規格HDM/Iハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など/HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC,HEC,3Dvideo,HDCP2.2ケーブル線材規格(UL):UL20276コネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)2.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2
  • マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応 ELPA

    マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応

    ELPA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    マグネットUSBケーブル 平形 PD60W TypeC → TypeC 1.5m ブラック 最大480Mbpsデータ通信対応。PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応
    用途PD60Wまで対応可。フラット形状。絡まないのでスマートに配線。絡まないから持ち運びにも便利。最大480Mbpsデータ通信対応仕様コネクタ形状:Type-C / Type-C規格:USB2.0 準拠転送速度:最大 480Mbpsケーブル長:約1.5m出力:最大60Wカラー:ブラック
  • USB Type-C to HDMI 変換ケーブル MCY TOOL

    USB Type-C to HDMI 変換ケーブル

    MCY TOOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
    用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ブラックケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
ケーブル