絞り込み
ブランド
- LAPP
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,468)
- エスコ(1,244)
- 神保電器(1,185)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(650)
- RS PRO(548)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(335)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(276)
- アメリカン電機(269)
- タカチ電機工業(258)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
特価

ケーブルグランド
LAPP¥279~税込¥307~1個当日出荷耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン色クロ使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
SKINTOP GMP-GL-M
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M
LAPP¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
SKINTOP GMP-GL
LAPP¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から63日以内出荷ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M
LAPP¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS
LAPP¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M
LAPP¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC-M
LAPP¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M
LAPP¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から63日以内出荷屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR
LAPP¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から63日以内出荷スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R
LAPP¥619~税込¥681~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE
LAPP¥339~税込¥373~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT(R) Lapp Oリング
LAPP¥289~税込¥318~1袋(25個)翌々日出荷から7日以内出荷メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR
LAPP¥399~税込¥439~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC
LAPP¥1,698~税込¥1,868~1個ほか63日以内出荷スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP INOX
LAPP¥12,980~税込¥14,278~1個ほか63日以内出荷コンパクト設計のステンレス製ケーブルグランド。耐食性、耐海水性に優れています。用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造工場の飛沫帯RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP HYGIENIC
LAPP¥21,980~税込¥24,178~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷ステンレス製ケーブルグランド。隙間や割れ目がなく外部ねじを使用しません。そのため、食品機械、設備、コンポーネントの汚染の危険がありません。用途次のようなアプリケーションに適しています。食品製造機械・製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BT-M
LAPP¥39,980~税込¥43,978~1袋(50個)ほか63日以内出荷スキントップBTは、トランペット型のタイ屈曲保護構造を持つケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給には、VDE7030などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBTやスキントップBSは、このような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、固定時の締め付け力はケーブルの外周にかかり、ケーブルの中心部には影響を与えにくい構造となっており、このことは屈曲保護にとって重要なポイントです。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BT-M
LAPP¥43,980~税込¥48,378~1袋(50個)ほか63日以内出荷スキントップBT-Mは、トランペット型のケーブル保護構造を持ち、EN50262に準拠するMネジサイズのケーブルグランドです。通常使用時に稼働する電気機器や機械への電源供給にはVDE0730などの規格により、過度の屈曲に対する保護が必要です。スキントップBT-MやBS-Mはこのような技術的要求に応えます。他のスキントップシリーズと同様に、ケーブル固定時の締め付けトルクは、ケーブルの中心部に影響を与えにくくなっており、屈曲からの保護をより確実なものとしています。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM
LAPP¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan PG
LAPP¥149~税込¥164~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan metric
LAPP¥139~税込¥153~1個ほか4日以内出荷から63日以内出荷O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
HITRONIC(R) Cat7 Lanケーブル Lapp マルチコア S/FTP ポリウレタン 緑 125 V
LAPP¥87,980税込¥96,7781リール(100m)7日以内出荷メーカー:Lapp ブランド:HITRONIC(R)RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIMARK(R) Lapp ケーブルマーキングキット
LAPP¥23,980~税込¥26,378~1袋(200個)ほか7日以内出荷メーカー:Lapp ブランド:FLEXIMARK(R)RoHS指令(10物質対応)対応
SILVYN(R) Lapp 極限温度ケーブルコンジット
LAPP¥24,980~税込¥27,478~1セット(1個)7日以内出荷メーカー:Lapp ブランド:SILVYN(R)RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド リデューサー
LAPP¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料









































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)