電気材料 :「フェノール」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)10
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)4.2
適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク適合
定格32A/400V
適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300/400
定格電流(A)20/32
引出し線長さ(mm)10
材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
色本体/グレーレバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)20/24
引出し線長さ(mm)9~11
材質導電部/電気銅スズメッキ
種類差込形電線コネクタ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)(最高)105
材質(スプリング)ステンレス鋼
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
特性防水
仕様EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)68×23
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)AC450
定格電流(A)24
適合電線(mm2)より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
特性防水
材質PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)最大AC500
定格電流(A)最大17.5
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)85×23
適合ケーブル外径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類T形コネクタ
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
特性耐熱
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(本体)液晶ポリマ
材質(コンタクト)銅合金
電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
材質(ハウジング)ポリカーボネイト
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)125
適合電線径(Φmm)1.6、2
質量(g/パック)40
質量(g)40
種類T形コネクタ
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)5
定格電圧(V)100
材質(コンタクト)銅合金
材質(本体)ポリカーボネイト
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格CAT5e
仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。
電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質筐体:ポリカーボネート
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
穴全長:13.0mm
適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本
入数:10
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
¥123
税込¥135
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続
トラスコ品番208-2857
材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金
色透明
質量(g)150
タイププラグコネクタM2
種類プラグジョイントコネクタ
適合規格電気用品安全法<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
最高使用温度(℃)(絶縁体)120
アズワン品番64-8623-23
差込み線数(本)2
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(20個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
より線/より線仕様。
仮設工事や照明配線等に最適です。
PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)20
長さ(mm)(むき出し)9~11
適合電線より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品前面キャップ
適合ADT-MC7L・MC7BL
構造単線用
適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号
材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
車などに使われることの多い、#250ファストン端子を接点とするコネクタのハウジングです。別途【LTI-51T-250N】が必要です。
仕様●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番67-0401-07
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)400
定格電流(A)32
材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。
ケーブル透過式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。
単線、撚線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様適合かしめ工具:500-LAN-TL1 ケーブル長:約0m ケーブル導体:単線、撚線両対応 ケーブル導体:約単線 対応カテゴリ・規格: カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合ケーブル500-LAN6-CB300シリーズ、500-LAN6-CB100シリーズ、500-LAN5-CB300シリーズ、500-LAN5-CB100シリーズ
入数10個
カテゴリーCAT6(CAT5eにも対応)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。