電気材料 :「抵抗 1.5」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル1.5D-2V 耐電圧1000V/分 材質(シース)PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量104nF/km 概算質量(kg/km)18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)110 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 導体外径(Φmm)外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω)50
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10 シース色 ケーブル1.5C-2VS 耐電圧(V)AC 1000/分 材質(シース)塩化ビニル 材質(絶縁体)PE(ポリエチレン) 静電容量(nF/km)約69 概算質量(kg/km)14 導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体構成(本/mm)7/0.09 絶縁体外径(mm)1.6 シース外径(Φmm)3.0±0.3 標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下) 特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止 材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)5 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(5m)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上 適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応 構造一層 耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮完了温度(℃)90 引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日) 収縮温度90℃以上 収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5% 比率2:01 特性難燃性、柔軟性、絶縁
1本ほか
799 税込879
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
特価
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (424種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。 全長(m)200 種類通信ケーブル 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,500 税込3,850
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン 長さ(m)1 透明 伸び(%)(ASTM D 2671)500 体積抵抗率(Ωcm)1014以上 連続使用温度(℃)-55~105 引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上 収縮温度(推奨)90℃以上 収縮率(%)(縦方向)±5 特性柔軟性、絶縁 絶縁耐力25kV/mm以上 収縮率2:1以上
1袋(10本)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
719 税込791
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)150
1巻
359 税込395
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

協和ハーモネットスミチューブC
RoHS
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁 特性絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

住友電工スミチューブC
RoHS
低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
1巻(50m)ほか
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
709 税込780
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55~105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 特性耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります