カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • ケーブル収納・配線(4)
        • LAN製品(1)
        • 電線/ケーブル(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「VCW」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります RoHS2対応品
材質塩ビ幅(mm)6ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷
材質塩ビホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
33,980税込37,378
1セット(10巻)
5日以内出荷
剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
材質塩ビ長さ(mm)17幅(mm)4ホワイトタイプ短片片数1000/巻RoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDENREV Connect CAT6Aジャック ElecWhiteBELDEN
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)1絶縁体外径(mm)1.6仕上外径(Φmm)2.9特性インピーダンス(Ω)75関連資料(0.75MB)
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378
1巻(200m)
61日以内出荷
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません はんだごての熱で溶ける心配はありません PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC最大使用電圧(V)0.3絶縁体外径(mm)0.8仕上外径(Φmm)2特性インピーダンス(Ω)50関連資料(0.75MB)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
電気材料