絞り込み
使用流体
- 空気(3)
- 蒸気(3)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.015
- 0.3(253)
- 0.4(114)
- 0.5(149)
- 0.6(126)
- 0.7(327)
- 0.8(698)
- 0.9(320)
- 0.98(69)
- 1(2,017)
- 1.2(63)
- 1.4(61)
- 1.5(943)
- 1.6(94)
- 2(129)
- 3(137)
- 3.5(141)
- 4.5(79)
- 5(88)
- 7.5(74)
- その他(65)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5材質アルミガラスクロス色白使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷から7日以内出荷長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔色銀使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース