絞り込み
使用流体
  • (21)
  • (14)
  • 溶剤(4)
  • 空気(18)
  • 薬品(5)
材質
  • アルミ(8)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.78
  • 0.3(253)
  • 0.4(114)
  • 0.5(149)
  • 0.6(127)
  • 0.7(327)
  • 0.8(695)
  • 0.9(319)
  • 0.98(69)
  • 1(2,015)
  • 1.2(63)
  • 1.4(60)
  • 1.5(946)
  • 1.6(95)
  • 2(130)
  • 3(136)
  • 3.5(141)
  • 4.5(79)
  • 5(88)
  • 7.5(74)
  • その他(65)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 潤工社(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウ

    カプラー レバー式 ホースシャンク

    モノタロウ(45件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター オネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター メネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
    ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • カプラー レバー式 メネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 メネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク

    モノタロウ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 オネジ モノタロウ

    カプラー レバー式 オネジ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ

    カプラー レバー式 ダストキャップ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ

    カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
    用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78販売区分業務用
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • 高性能ホース TRUSCO

    高性能ホース

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒・耐圧ホースです。
    用途散水用、ホースの取り替え用内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)30ブルートラスコ品番765-1937材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78使用流体主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
  • 高性能ホース12X16mm TRUSCO

    高性能ホース12X16mm

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)12.5使用流体材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色

    潤工社
    2,898税込3,188
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • フッ素樹脂チューブ AWGサイズ 中興化成工業

    フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

    中興化成工業
    5,698税込6,268
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260全長(m)10適合流体ほとんどの酸・アルカリ
  • 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社

    極軟質ナイロンチューブ AS4

    潤工社
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社
    42,980税込47,278
    1セット(10巻)ほか
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    極軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    長さ(m)20特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.78材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-10C使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    31,900税込35,090
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    エスコ品番EA125FH-10A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ

    8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

    エスコ
    9,580税込10,538
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
    長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.78材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色

    潤工社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ長さ(m)20材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース