絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(3)
材質
- 樹脂(20)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1.5(1)
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,541)
- PISCO(ピスコ)(1,767)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(973)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(311)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
特価

カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色淡緑使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)内径(Φmm)5肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ナイル カールホース
室本鉄工¥4,528~税込¥4,981~1本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10
室本鉄工¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8長さ(m)10トラスコ品番838-7208
ナイル ジャンボカールホースG500
室本鉄工¥6,999税込¥7,6991本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5トラスコ品番838-7103
ジャンボカールホース
室本鉄工¥7,955~税込¥8,751~1本翌日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10色淡緑使用圧力(MPa)1.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ジャンボカールホース
室本鉄工(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から10日以内出荷カール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホース
ナイル ストレッチカールホースLS310
室本鉄工¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷内径(Φmm)5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)8使用範囲(m)約2.0トラスコ品番838-7111
ナイル GSタイプカールホースGS950
室本鉄工¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.5トラスコ品番838-7108
ナイル GSタイプカールホースGS850
室本鉄工¥9,598税込¥10,5581本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0トラスコ品番838-7107
ナイル GSタイプカールホースGS650
室本鉄工¥7,999税込¥8,7991本6日以内出荷内径(Φmm)6.5材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10使用範囲(m)約2.0トラスコ品番838-7105
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース