絞り込み
内径(Φmm)
- 5(13)
- 6.5(5)
使用流体
- 圧縮空気(3)
外径(Φmm)
- 8(12)
- 10(5)
- 28(2)
- 39(1)
ホース長さ(m)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.75(2)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(7)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 10(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(3)
- 1.5(1)
0.7・1.5
色
グリーン(4)
グリーン
材質
- 樹脂(20)
樹脂
ブランド
- 室本鉄工
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(494)
- エスコ(268)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- NAC(長堀工業)(59)
- 潤工社(54)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- ブランドをもっと見る

カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.7肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質ポリウレタン(PU)色淡緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.7肉厚(mm)1.5外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)28ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付コイル長(mm)350
ナイル カールホース
室本鉄工¥4,528~税込¥4,981~1本当日出荷から7日以内出荷ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエヤーホース。 柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性等に特に優れています。カール外径(Φmm)28
ナイル ジャンボカールホースG500
室本鉄工¥6,999税込¥7,6991本6日以内出荷トラスコ品番838-7103材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約1.5
ジャンボカールホース
室本鉄工¥7,955~税込¥8,751~1本翌日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑内径(Φmm)6.5使用圧力(MPa)1.5肉厚(mm)1.75外径(Φmm)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70コイル径(mm)39ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ジャンボカールホース
室本鉄工(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から10日以内出荷材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホースカール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140
ナイル ストレッチカールホースLS310
室本鉄工¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷トラスコ品番838-7111材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用範囲(m)約2.0
ナイル ストレートホース(ニップル付)UH10
室本鉄工¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷トラスコ品番838-7208材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8
ナイル GSタイプカールホースGS950
室本鉄工¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷トラスコ品番838-7108材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.5
ナイル GSタイプカールホースGS850
室本鉄工¥9,598税込¥10,5581本6日以内出荷トラスコ品番838-7107材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約3.0
ナイル GSタイプカールホースGS650
室本鉄工¥7,999税込¥8,7991本6日以内出荷トラスコ品番838-7105材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用範囲(m)約2.0


















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)