絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,560)
  • CKD(2,540)
  • PISCO(ピスコ)(1,770)
  • エスコ(1,402)
  • 千代田通商(972)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(442)
  • ニッタ(309)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(201)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(172)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
  • エアダスター 明治機械製作所

    エアダスター

    明治機械製作所
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メイラ 明治機械製作所

    メイラ

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。 耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。 ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。 透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
    仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ)寸法(mm)Φ40×68質量(g)80最高使用圧力(MPa)0.98材質(ケース)アセチ使用環境温度(℃)2~40空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa)エンジンオイル容量(mL)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングダスターセット 明治機械製作所

    スプリングダスターセット

    明治機械製作所
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM75~250

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • ダスター付バキュリーナ 明治機械製作所

    ダスター付バキュリーナ

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットバルブ 明治機械製作所

    フットバルブ

    明治機械製作所
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。 空気回路の組込に最適。
    質量(g)530取付穴(mm)6.5×4個空気出入口G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース