エアシリンダ (12) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-32-160-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。pps :。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1156 アズワン品番 65-8022-66
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-80-160 - PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 80 mm、クッションを備えています。PPV ( PPV )。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 80 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1117 アズワン品番 65-8024-42
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:32mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 32 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。両方の末端位置の調整エアクッションは、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9955 アズワン品番 65-8003-96
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストンの直径は 50 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9978 アズワン品番 65-7996-51
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747 アズワン品番 65-8003-97
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9704 アズワン品番 65-8011-51
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9681 アズワン品番 65-7994-52
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 32 mm、クッションを備えています。PPS:、Festo ISO15552 に準拠します。ストロークが 160 mm です ピストン径: 32 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1193 アズワン品番 65-8003-17
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705 アズワン品番 65-7994-58
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-50-160- PPVA-N3-R は、ストローク 160 mm、ピストン径 50 mm、クッションを備えています。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 160 mm です ピストン径: 50 mm クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1148 アズワン品番 65-8021-11
エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 40 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 40 mm クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1090 アズワン品番 65-8028-53
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSC-100-160-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストロークが 160 mm、ピストン径が 100 mm です。ストロークが 160 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1044 アズワン品番 65-8034-65
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3