絞り込み
使用流体
- ガス(1)
- 水(1)
- 空気(5)
- 蒸気(3)
材質
- アルミ(2)
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.002(2)
- 0.003(2)
- 0.004(1)
- 0.005(4)
- 0.007(1)
- 0.008(3)
- 0.009(1)
- 0.01(3)
- 0.011(1)
- 0.013(1)
- 0.014(1)
- 0.015(3)
- 0.018(4)
- 0.02(2)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.03(1)
- 0.032(2)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- タイガースポリマー
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,541)
- PISCO(ピスコ)(1,767)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(973)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(441)
- ニッタ(311)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る

タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)色銀長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5材質アルミガラスクロス色白使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
クリスタルホースWT型
タイガースポリマー¥1,298~税込¥1,428~1個(1m)7日以内出荷透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体水材質軟質PVC、硬質PVC色透明長さ(m)1
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から7日以内出荷長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔色銀使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイエコライト GL型
タイガースポリマー¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷材質エラストマー/オレフィン系樹脂色白使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース