絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,829)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,336)
  • CKD(3,108)
  • エスコ(2,239)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • RS PRO(1,925)
  • PISCO(ピスコ)(1,785)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,126)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(450)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製

    いけうち(11件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち

    広角扇形ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)

    いけうち(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番393-8671材質PPS樹脂質量(g)30種類フラットねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)90孔径(Φmm)×数1.0×16耐熱温度(℃)130空気消費量(NL/min)440(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4ノズル幅(mm)42
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(121mm幅タイプ)

    いけうち(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
    用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8ねじサイズR3/8
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

    いけうち(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0710幅(mm)24全長(mm)30質量(g)4種類フラットねじ径R1/8空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時)ノズル取付部R1/8
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製

    いけうち(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
    用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

    いけうち
    269税込296
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製 1/4 90°

    いけうち(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。材質ステンレス全長(mm)25質量(g)21ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)ねじサイズR1/4
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • 直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち

    直進ノズル CCP-Aシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
    材質S303
  • ボールジョイント SUS303製 いけうち

    ボールジョイント SUS303製

    いけうち(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち

    TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
  • 直進ノズル CCPシリーズ いけうち

    直進ノズル CCPシリーズ

    いけうち
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質S303質量(g)20ねじサイズR1/4標準操作圧力(MPa)3
  • ボールジョイント PP樹脂製 いけうち

    ボールジョイント PP樹脂製

    いけうち(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
    用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

    いけうち(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。
    用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。トラスコ品番364-0663質量(g)2種類ラウンド型ねじ径R1/4ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)1.0空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)ノズル取付部R1/4
  • 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち

    狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ

    いけうち
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.3
  • 扇形ノズル SAPシリーズ いけうち

    扇形ノズル SAPシリーズ

    いけうち
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質S303
  • 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち

    広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

    いけうち
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    噴射角度(標準圧力時)120
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ いけうち

    その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ

    いけうち
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、 供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.05
  • 空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途加湿、冷却、散布材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(ワンタッチ着脱) INVVシリーズ

    いけうち
    219税込241
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。簡単着脱でメンテナンス時間を短縮。ツバ付きローレット形状で着脱時に力を入れやすい。取外し後にチップやパッキンが脱落しない構造。
    用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ

    いけうち
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:1
  • 標準扇形ノズル SUS316L製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS316L製

    いけうち
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ

    いけうち
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ

    いけうち
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303質量(g)17.5噴射角度(標準圧力時)70ストレーナー装着ねじサイズR1/4
  • 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5
  • 空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能) いけうち

    空円錐ノズル(極少量噴霧/分解可能)

    いけうち
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース