絞り込み
使用流体
  • 空気(1)
ブランド
  • 精和産業
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,560)
  • CKD(2,541)
  • PISCO(ピスコ)(1,767)
  • エスコ(1,402)
  • 千代田通商(973)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(442)
  • ニッタ(311)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(201)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(172)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • NRHRー950(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー950(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-5676
  • NRHRー940(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー940(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番548-0450
  • NRHRー930(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー930(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-0907
  • NRHRー920(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー920(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番548-0471
  • NRHRー750(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー750(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番548-1984
  • NRHRー740(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー740(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-8861
  • NRHRー730(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー730(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-8865
  • NRHRー720(ニューレッドホースリール) 精和産業

    NRHRー720(ニューレッドホースリール)

    精和産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-7225
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • プロ用小型コンプレッサー 精和産業

    プロ用小型コンプレッサー

    精和産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
    幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
  • エアホース 19×5m 金具付 精和産業

    エアホース 19×5m 金具付

    精和産業
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)5使用流体エアサイズ(Φmm)19

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース