絞り込み
吐出空気量(L/min)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(2)
  • 15~20未満(4)
  • 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.80(1)
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(1)
  • 潤滑方式給油式(2)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
60~70未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(2)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 13(1)
  • 19.2(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 75(2)
13・19.2・50・65・75
ブランド
  • 精和産業
  • SK11(251)
  • 日立産機システム(44)
  • マキタ(21)
  • EARTH MAN(13)
  • パオック(13)
  • 富士コンプレッサー(13)
  • アネスト岩田(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • 日東工器(6)
  • Power sonic(4)
  • 和コーポレーション(4)
  • WAKO(和光商事)(4)
  • KENOH(4)
  • WIZ'A(4)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • フローバル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディコンプレッサー 精和産業

    ハンディコンプレッサー

    精和産業
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み。ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性。アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg。低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)。高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)
    幅(mm)450質量(kg)13高さ(mm)363種類小型奥行(mm)317消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100潤滑方式給油式空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下
  • プロ用小型コンプレッサー 精和産業

    プロ用小型コンプレッサー

    精和産業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    プロ用小型コンプレッサー。アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要。◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定
    幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆スローダウン機能付き。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!。◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。◆らくらく引けるリコイル。◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8
  • エンジンコンプレッサー 11L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 11L

    精和産業
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプ。国内最軽量・小型2PSコンプレッサー。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
    付属品エスコンオイル1L缶、ジェットオイラー質量(kg)50出力【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8空気タンク容量(L)11空気流量(L/min)210圧縮機2(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)73×40×58圧力(MPa)0.7
  • エンジンコンプレッサー 15L 精和産業

    エンジンコンプレッサー 15L

    精和産業
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない。静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ。らくらく引けるリコイル。余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)。深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える。振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし
    付属品エスコンオイル 1L 缶、ジェットオイラー質量(kg)65出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0空気タンク容量(L)15空気流量(L/min)330圧縮機3.3(PS)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89 × 38.3 × 55.8圧力(MPa)0.7
コンプレッサー