絞り込み
使用流体
  • (1)
  • 薬品(1)
材質
  • ゴム(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • その他(1)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,560)
  • CKD(2,540)
  • PISCO(ピスコ)(1,767)
  • エスコ(1,402)
  • 千代田通商(973)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(441)
  • ニッタ(311)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(201)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(173)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴ

    スナッパーホースクリップ〈POM製〉

    コクゴ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • ワンタッチチューブコック コクゴ

    ワンタッチチューブコック

    コクゴ
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できる便利なピンチコックです。
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • プラスチックホースカッター コクゴ

    プラスチックホースカッター

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
    材質赤色ポリプロピレン(PP)製仕様オートクレーブ滅菌不可切断能力(Φmm)~15適合チューブ材質樹脂
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    ねじの種類R
  • ノンリターンバルブ コクゴ

    ノンリターンバルブ

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
  • プラグ コクゴ

    プラグ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • クリーン万能チューブカッター コクゴ

    クリーン万能チューブカッター

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    材質ステンレス切断能力(Φmm)25(1”)
  • ハーフ・ユニオン コクゴ

    ハーフ・ユニオン

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
  • B型バンド コクゴ

    B型バンド

    コクゴ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ドライバーで締めつける頑丈なホースバンドです。
  • パネル・ユニオン(オス) コクゴ

    パネル・ユニオン(オス)

    コクゴ
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
  • PFAユニオン・テイ コクゴ

    PFAユニオン・テイ

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
    形状PFAユニオン・テイ
  • 耐熱ホース コクゴ

    耐熱ホース

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
    用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • チューブカッター コクゴ

    チューブカッター

    コクゴ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ニッパー型の耐久性の高い樹脂チューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。
    切断能力(Φmm)~13切断方法ニッパー型切断可能 材質樹脂

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース