絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
エレメント
ULVAC(アルバック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷OMT-050A専用です。トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組ほか当日出荷から翌々日出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥187,980~税込¥206,778~1台当日出荷マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥118,980~税込¥130,878~1台当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)¥5,898~税込¥6,488~1式当日出荷から4日以内出荷真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
オイルキャップ
ULVAC(アルバック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ULVAC(アルバック)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥209,800~税込¥230,780~1台当日出荷から60日以内出荷接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
逆止弁
ULVAC(アルバック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
オイルドレーンプラグ
ULVAC(アルバック)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷GLD-136/GLD-201他。用オイルドレーンプラグです。トラスコ品番152-5570適合機種GLD-136/GLD-201他材質金属製RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース