絞り込み
使用流体
  • (1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.3(12)
  • 0.49(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.98(21)
  • 1(28)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.47(1)
  • 1.5(23)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4.5(3)
  • 6.5(3)
  • 20.5(2)
  • 31(2)
  • その他(8)
ブランド
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(20)
  • 八興(1)
  • FIT-ONE(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 25a エルボ
  • 25a ホース
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA、PTFE最高使用温度(℃)200適合流体
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
45°ユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°ユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°ユニオンエルボ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
45°Y型ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)45°Y型ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状45°Y型ユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
パラマウントメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)パラマウントメイルコネクタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パラマウントメイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE使用温度範囲(℃)~200ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状フィメイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から60日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルランティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルランティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から90日以内出荷
形状フィメイルランティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
レデューシングユニオンエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボPILLAR(旧:日本ピラー工業)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンフランジPILLAR(旧:日本ピラー工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から67日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジFIT-ONE
14,980税込16,478
1個
37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンフランジ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンティアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
パネルマウントレデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)パネルマウントレデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状パネルマウントレデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200パネル厚(mm)(MAX)7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース