カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(118)
        • エアシリンダ(6,470)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(111)
        • 真空機器(10)
        • 空圧補器(6)
        • 汎用管継手(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
        • 流体制御機器(14)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
6,738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2LS32 SMC薄形シリンダ CDQ2LS32SMC
9,898税込10,888
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2LS100 SMC薄形シリンダ CDQ2LS100SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2LS80 SMC薄形シリンダ CDQ2LS80SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2LS63 SMC薄形シリンダ CDQ2LS63SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2LS40 SMC薄形シリンダ CDQ2LS40SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から30日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2LS50 SMC薄形シリンダ CDQ2LS50SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS63-~)SMC
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS100-~)SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~DCZ~)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS100SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS40 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS40SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端おねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS40TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS40TFSMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS32SMC
7,498税込8,248
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63TF SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63TFSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40SMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63TN SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63TNSMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32TN SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS32TNSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端おねじ)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40TF SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40TFSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TF) G
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40TN SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LS40TNSMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS32)SMC
8,798税込9,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS40) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS40)SMC
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS100)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS63) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS63)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS100)SMC
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS63TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS63TF)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS63) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS63)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50)SMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS32TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS32TF)SMC
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS80) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS80)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32)SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32TF)SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50TF)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~)CKD
3,713税込4,084
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~)CKD
5,713税込6,284
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(片側)(CMK2-LS-25~)CKD
4,218税込4,640
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース