カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(22)
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)

    CKD
    16,338税込17,972
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAS16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAS16

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAシリーズ

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CCDAS16X100シリーズ

    コガネイ
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X35シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)35作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X35シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)35作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 空気圧シリンダ 10S-1RSD16N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RSD16N

    ParkerTAIYO
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様デュアルストロークセンサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • 空気圧シリンダ 10S-1RST16N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RST16N

    ParkerTAIYO
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)16クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
  • ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CCDAKS16

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBSAS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBSAS16

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X35

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    5,098税込5,608
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X35 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X35

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)35種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様多位置形センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    8,098税込8,908
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース