カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「90SG-40」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40TF)
SMC¥89,980税込¥98,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-700BZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-700BZ
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)700
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-350Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)350
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-500Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-600Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)600
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-400BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-450BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)450
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-150Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-250BSZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)250
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース