絞り込み
使用流体
  • (4)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.4(15)
  • 0.6(30)
  • 0.7(64)
  • 0.8(120)
  • 0.9(29)
  • 0.98(34)
  • 1(302)
  • 1.0(24)
  • 1.2(18)
  • 1.4(18)
  • 1.47(29)
  • 1.5(151)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 3.5(107)
  • 4.9(23)
  • 7.4(19)
  • 10(19)
  • 16.2(15)
ブランド
  • ナブテスコサービス(14)
  • エスコ(5)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • アベ機械商会(2)
  • 日東工器(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • カプラ 1/4
  • カプラ 1/8
  • カプラ 1/2
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • Quittoソケット側1.5S ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5S

    ナブテスコサービス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1S ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1S

    ナブテスコサービス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • 食品用ホース エスコ

    食品用ホース

    エスコ
    52,300税込57,530
    1本
    当日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20使用流体水・各種食品・化学薬品
  • Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • 15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ

    15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
    用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
  • Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き

    ナブテスコサービス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き

    ナブテスコサービス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ

    ハーフユニオン(フッ素樹脂)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。
    ねじの種類R最高使用温度(℃)100
  • 32/41mmx5m食品用ホース エスコ

    32/41mmx5m食品用ホース

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 32/41mmx10m食品用ホース エスコ

    32/41mmx10m食品用ホース

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)32使用温度範囲‐20/80℃全長(m)10使用圧力(MPa)0.5(20℃時目安)内径×外径(Φmm)32×41外径(Φmm)41使用流体水・各種食品・化学薬品
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 延長継手

    PISCO(ピスコ)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • ミニマル継手 ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • アマック継手 SUS304 アベ機械商会

    アマック継手 SUS304

    アベ機械商会
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質ステンレス(SUS304)
  • ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルティー

    PISCO(ピスコ)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

a1 額特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース