カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー(1)
        • ホース(1)
        • 方向制御機器(1)
        • 真空機器(4)
        • 空圧補器(1)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • afm30-03d
  • afm30-02b
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社

    AH用継手 AFM 回転メスニップル

    潤工社
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
    用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエアフィルター 近畿製作所

    ミニエアフィルター

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    接続口径入口G1/4、出口RC1/4幅(mm)41全長(mm)89質量(g)106使用圧力範囲(MPa)0.7~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G、Rc耐圧力(MPa)1.5
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • MOL-0405PA用エアフィルタ パオック

    MOL-0405PA用エアフィルタ

    パオック
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    MOL-0405PA専用のエアフィルタです。
    用途MOL-0405PA専用のエアフィルタとして適合機種MOL-0405PA材質(本体)プラスチック
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD

    PD2シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

    CKD
    19,633税込21,596
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.75、有効断面積(Cv値)(mm2)3.7(0.2)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム仕様●弁機能:常時閉、常時閉
  • 真空パッドスタンダートタイプVPA PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダートタイプVPA

    PISCO(ピスコ)
    2,198税込2,418
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    ・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口真空取出口形状メネジ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース