コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)当日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器当日出荷から翌日出荷
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
プッシュワン Eシリーズ アダプタエルボニッタ当日出荷から3日以内出荷
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボニッタ当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3