絞り込み
接続口径
  • 3/4
  • 1/4(17)
  • 3/8(13)
  • 1/2(1)
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)3/8(2)
  • NPT1/4(2)
  • NPT3/8(2)
  • R(PT)1/4(9)
  • Rc(PT)1/4(10)
  • Rc(PT)3/8(6)
  • Rc(PT)1(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(2)
ねじの種類
  • Rc(2)
流れ方向
  • 左→右(2)
ボディサイズ
  • 50(2)
排気機構
  • リリーフタイプ(2)
リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(2)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様取付オプション:なしボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
仕様逆流機能なし取付ブラケット付ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース