カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(38)
- コンプレッサー(16)
- エアーガン・スプレーノズル(9)
- ホース(129)
- ホースバンド(14)
- 方向制御機器(3,438)
- エアシリンダ(12,731)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(51)
- 真空機器(624)
- 圧縮空気清浄化機器(508)
- 空圧補器(408)
- 汎用管継手(531)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(52)
- エアーバルブ(2)
- スイッチ/センサ/コントローラ(69)
- 流体制御機器(595)
- 温調機器(2)
- 潤滑機器(9)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- SMC(17,298)
- CKD(494)
- コガネイ(290)
- PISCO(ピスコ)(213)
- ParkerTAIYO(184)
- RS PRO(168)
- New-Era(ニューエラー)(144)
- Festo(118)
- ニッタ(33)
- NORGREN(33)
- エスコ(30)
- 千代田通商(30)
- フジキン(30)
- TOYOX(トヨックス)(24)
- TRUSCO(17)
- コンバム(旧:妙徳)(17)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
- 日立産機システム(11)
- 日東工器(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「B6」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2B6
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズ(CY3B6-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
S Series(S07B6)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ロータリクランプシリンダ MK2B6
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース