カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(74)
- エアーガン・スプレーノズル(33)
- ホース(6)
- ホースバンド(2)
- 方向制御機器(3)
- エアシリンダ(1)
- 空圧補器(8)
- 汎用管継手(45)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- エアーバルブ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
材質
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「BEH」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン
BeHAUS(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
ニードルノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 同径
BeHAUS¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷管用の同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 メスストレート
BeHAUS¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンY
BeHAUS¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッタ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷円形を崩さずに直角に切断できます。用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として形状クロスA最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
先曲りロングノズル
BeHAUS¥2,698税込¥2,9681本当日出荷200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)1.9適合流体空気ノズルねじ径G1/8
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥499税込¥5491個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥499税込¥5491個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途メートルめねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ用ワイヤバンド
BeHAUS(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ペアカプラ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2
圧力計
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷40型の小型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
ジェットカプラソケット
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。用途管用おねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥799税込¥8791個当日出荷から翌々日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途管用めねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
空気流量調整付カプラプラグ
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。用途管用めねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース