絞り込み
使用流体
  • 空気(3)
材質
  • スチール(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 10(1)
  • 16.2(2)
ブランド
  • SK11(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSLソケットL N85 SK11

    DSLソケットL N85

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
  • DSLソケットL N65 SK11

    DSLソケットL N65

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458252(SK11・DSLソケットN65・S-OL65C090)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • DSLソケットL N50 SK11

    DSLソケットL N50

    SK11
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458245(SK11・DSLソケットN50・S-OL50C080)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)52.2×23質量(g)77ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cl105d特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース