絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (35)
  • (1)
  • 空気(37)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(47)
  • 黄銅(真鍮)(75)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.4(14)
  • 0.6(21)
  • 0.68(14)
  • 0.7(32)
  • 0.9(36)
  • 0.98(34)
  • 1(325)
  • 1.0(26)
  • 1.2(31)
  • 1.4(25)
  • 1.47(33)
  • 1.5(266)
  • 1.6(25)
  • 2(41)
  • 3(46)
  • 3.5(111)
  • 4.9(21)
  • 7.4(20)
  • 10(15)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(115)
  • TRUSCO(2)
  • 近畿製作所(1)
  • CKD(1)
  • 千代田通商(1)
  • 十川産業(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(77)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • エアーホース
  • エアダスター
  • エアーガン
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコR 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブ エスコ5/ 8mm x 5m ウレタンコイルチューブエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8全長(m)5最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DK-5質量(g)181使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)5外径(Φmm)8
R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-22質量(g)約56六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
スパイラルエアホース TRUSCOスパイラルエアホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,041税込2,245
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
スクリューエアーホース 近畿製作所スクリューエアーホース近畿製作所(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8空気使用圧力(MPa)0.8破壊圧力(MPa)3.5流体エアー接続口径(inch)1/4寸法D(mm)120寸法B(mm)525チューブ厚さ(mm)1.5
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-1全長(mm)16.7質量(g)約10六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)6
G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/4" シールキャップ(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-112全長(mm)23.6質量(g)約14六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)7.6×11
R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-2質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-102全長(mm)27質量(g)約16六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-123全長(mm)26.6質量(g)約23六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11×11.6
G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/8" シールキャップ(真鍮製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
900税込990
1個
欠品中
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
R 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/8”、【雌】G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-1質量(g)約21六角対辺(mm)11寸法b(mm)18.8寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-3全長(mm)23.2質量(g)約28六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)9
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-44全長(mm)41.5質量(g)約45六角対辺(mm)24適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-33全長(mm)35質量(g)約27六角対辺(mm)22適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコG 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-6全長(mm)29質量(g)約68六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)11
R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-2質量(g)約43六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CH-12全長(mm)31質量(g)約13六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコG 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)エスコ
249税込274特価
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-12全長(mm)32質量(g)約10六角対辺(mm)13適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース