カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(1,105)
- コンプレッサー(190)
- エアーガン・スプレーノズル(1,192)
- ホースリール(147)
- ホース(1,267)
- ホースバンド(446)
- 方向制御機器(1,263)
- エアシリンダ(159,931)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1,468)
- 真空機器(272)
- 圧縮空気清浄化機器(1,448)
- 空圧補器(1,078)
- 汎用管継手(790)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(89)
- エアーバルブ(110)
- スイッチ/センサ/コントローラ(42)
- 流体制御機器(985)
- 潤滑機器(2)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(45)
- SMC(155,006)
- コガネイ(4,694)
- エスコ(2,237)
- Festo(1,928)
- New-Era(ニューエラー)(1,867)
- CKD(1,530)
- RS PRO(857)
- NORGREN(491)
- ParkerTAIYO(361)
- AirTAC(260)
- 近畿製作所(153)
- SK11(146)
- TRUSCO(139)
- CEJN(セイン)(83)
- ノーブランド(80)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(62)
- Legris(レグリ)(62)
- PISCO(ピスコ)(61)
- WTB(60)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「EA」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個翌々日出荷から31日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
ステンレスシリンダ CG5EA
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
エスコ¥925税込¥1,0181巻翌日出荷ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷から19日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
アルミダクトテープ(防水) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931巻翌日出荷。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。仕様プラグなし材質ポリマー樹脂寸法(mm)222×50×175質量(g)249ねじサイズ3/4”NH
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷から8日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
耐水性向上シリンダ CDG5EA
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
電磁弁EAシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3ボタン仕様ノンロック形(手動)
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ
エスコ¥34,500税込¥37,9501台翌日出荷壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
チューブ内径保護リング 10個 EA125DXシリーズ
エスコ¥265~税込¥292~1ケース(10個)翌日出荷チューブの内側から収縮を防止、極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能、チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ
エスコ¥87,200税込¥95,9201台翌日出荷。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース








![[EA122VB-10用] 集 塵 袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64486845-210427-02.jpg)


![[EA116Z-21用] エアーホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504524-220411-02.jpg)






























![[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72773717-260624-02.jpg)