コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)当日出荷
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ヘビーデューティーサニーホース カット品サニーホースカンパニー翌日出荷から3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
ハイサニーホース(グレー) カット品サニーホースカンパニー翌日出荷から3日以内出荷
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニール色グレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体水
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3