絞り込み
使用流体
- 水
- ガス(35)
- 圧縮空気(36)
- 工業用水(25)
- 油(92)
- 真空(28)
- 空気(243)
- 粒体・粉体(15)
- 蒸気(32)
- 薬品(56)
- 食品(5)
材質
- アルミ(3)
- ゴム(3)
- スチール(4)
- ステンレス(48)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(58)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(44)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(4)
- 0.7(9)
- 0.8(16)
- 1(43)
- 1.2(2)
- 1.5(37)
- 1.6(2)
- 1.7(4)
- 1.8(5)
- 2(29)
- 2.3(8)
- 3(31)
- 3.5(2)
- 4.5(16)
- 5(13)
- 7.5(12)
- 10(2)
- 21(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- 日東工器(60)
- SMC(52)
- NAC(長堀工業)(17)
- ノーブランド(10)
- エスコ(7)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- ジョプラックス(4)
- NKCカップリング(4)
- 潤工社(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 八興(1)
- ニューマシン(1)
- CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
商品レビュー
- 以上(42)
- 以上(46)
- 以上(47)
- 以上(47)
価格
- 1,500円以下(23)
- 1,500-10,000円(111)
- 10,000-50,000円(71)
- 50,000-100,000円(35)
- 100,000円以上(18)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「R2」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
二層スパッターチューブSP4
潤工社¥6,122税込¥6,7341巻当日出荷から9日以内出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF
潤工社¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
10mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個当日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
10mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
10mmxR1/4" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269,800税込¥296,7801本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥2,098~税込¥2,308~1本(20m)3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
SMC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)
断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]
TOYOX(トヨックス)¥4,698~税込¥5,168~1本(2m)ほか翌々日出荷【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)使用流体空気、水
T Series(TILM07R)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3.95最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)6.35使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32
T Series(TILM01R)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
12mmxR1/2" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR1/2"
12mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
T Series(TILM13R)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)12.7使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/2チューブ内径(inch)3/8
T Series(TILM11R)
SMC¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6.33最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)9.53使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/8チューブ内径(inch)1/4
T Series(TILM05R)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3.15最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)4.75使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)3/16チューブ内径(inch)1/8
T Series(TLM0425R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個欠品中材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH0425R
SMC¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
T Series(TILMB01R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)1.58最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)1/16
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1209R
SMC¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
T Series(TU0425R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TLM1916R)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)19使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1075R)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)

![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)

![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
















![断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769375-250109-02.jpg)