絞り込み
使用流体
- 水(9)
- 空気(8)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 0.9(1)
- 1.0(2)
- 1.5(43)
- 1.6(6)
- 1.8(6)
- 2(5)
- 2.9(2)
- 2.94(2)
- 3(26)
- 3.5(6)
- 4.4(2)
- 4.41(2)
- 4.5(31)
- 6.5(7)
- 20.5(3)
- 31(3)
- その他(6)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TBC(タブチ)(6)
- 日東工器(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- EARTH MAN(3)
- SK11(2)
- ツツミ工業(2)
- NKCカップリング(2)
- エスコ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(7)
- 1,500-10,000円(19)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「Rc3/4」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ライトエアー メスアダプター 白
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
パージハイカプラ ソケット
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥5,398税込¥5,9381個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ライトエアー メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
ライトエアー メスアダプター
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
ライトエアー メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
ライトエアー バルブ付メスチーズ
TBC(タブチ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷から6日以内出荷・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
異径中間プッシング
EARTH MAN¥349税込¥3841個翌日出荷用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ
NKCカップリング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ
NKCカップリング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
ライトエアーメスチーズ 白
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から10日以内出荷機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース