カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(12)
- 汎用管継手(3)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
- スイッチ/センサ/コントローラ(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SC3N」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8
クイックシール継手 スイーベルナットメスコネクタ
ニッタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状スイーベルナットメスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)
ニッタ¥5,898~税込¥6,488~1袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。寸法S(mm)4.6形状スィーベルナットメスコネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類G使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
プラグインユニット (VV5Q21-03C6~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷から13日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10
コンバム(旧:妙徳)¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース