カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(38)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 真空機器(2)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
保護スプリングライト 八興保護スプリングライト八興(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スプリングの片側に平バンど付き。 さびにくいオールステンレス製。 ホースのつぶれを防止して、安心して流体が流せる。 つぶれて困る部分だけ保護できる。 ホースが折れないとホースの寿命も延びます。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
FSLシリーズ インラインフィルタ CKDFSLシリーズ インラインフィルタCKD(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50GSMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200SL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200SL6SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
C96 Series(C96SL63) SMCC96 Series(C96SL63)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-450SL SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-450SLSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
C96 Series(C96SL32) SMCC96 Series(C96SL32)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
C96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100) SMCC96S_C/C96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片ロッド(C96SL100)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)50ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SL125) SMCC96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SL125)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
C95 Series(C95SL250) SMCC95 Series(C95SL250)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
C96 Series(C96SL40) SMCC96 Series(C96SL40)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1050SL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1050SL6SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1050作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
C95 Series(C95SL160) SMCC95 Series(C95SL160)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKDSLシリーズ サイレンサ 交換用エレメントCKD
4,420税込4,862
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
消音効果(dB)20以上
MY Series(MY2H16G) SMCMY Series(MY2H16G)SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-50SL6Z SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-50SL6ZSMC
95,980税込105,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
CP Series(CP95SL32) SMCCP Series(CP95SL32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SL80) SMCCP Series(CP95SL80)SMC
20,980税込23,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SL63) SMCCP Series(CP95SL63)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
MY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニット SMCMY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニットSMC
93,980税込103,378
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
CP Series(CP96SL40) SMCCP Series(CP96SL40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CP Series(CP96SL100) SMCCP Series(CP96SL100)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
CP Series(CP96SL32) SMCCP Series(CP96SL32)SMC
11,980税込13,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
MY Series(MY2HT16G) SMCMY Series(MY2HT16G)SMC
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CP Series(CP95SL40) SMCCP Series(CP95SL40)SMC
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SL63) SMCCP Series(CP96SL63)SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
559,800税込615,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
FCSシリーズ 偏平シリンダ CKDFCSシリーズ 偏平シリンダCKD
16,638税込18,302
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
C96 Series(C96SL50) SMCC96 Series(C96SL50)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

5w-50特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース