絞り込み
材質
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.2(3)
  • 0.3(10)
  • 0.4(8)
  • 0.6(4)
  • 0.7(47)
  • 0.8(4)
  • 0.9(3)
  • 0.98(3)
  • 1(129)
  • 1.5(57)
  • 1.8(11)
  • 2(6)
  • 3(24)
  • 4.5(25)
  • 5(33)
  • 6.5(3)
  • 7.5(26)
  • 10(3)
  • その他(6)
ブランド
  • エスコ(3)
  • WTB(1)
  • フロウエル(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pt3/8
  • pt3/8 ソケット
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸巻きコイルホース WTB糸巻きコイルホースWTB
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
用途一般生産工場内径×外径(Φmm)(コイルホース)5×8最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸内径(Φmm)5外径(Φmm)8ホース取付口両端G1/4めねじ付
ナット フロウエルナットフロウエル
499税込549
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコRc3/8"x11.0mm 雌ねじステムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-90
Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコRc3/8"x 9.0mm 雌ねじステムエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-89
Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc3/8"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-88

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース