コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(13件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(8件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状ホース接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)日東工器当日出荷から39日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,598~税込¥3,958~
1本(1.5kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3