絞り込み
端子形状

棒形(1)

閉端接続子(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着スリーブ(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 2.0~3.5(1)
- 22(1)
- 24(1)
色
イエロー(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
イエロー・ブルー・ホワイト
全長(mm)
- 10.5
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(30)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(52)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(5)
- ニチフ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・イチネンTASCO・エスコ・ニチフ・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ
ニチフ(88件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(20個)ほか当日出荷JIS規格品 JIS C 2806全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ






絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
裸圧着スリーブリングスリーブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいスリーブ形状リングスリープ
絶縁フェルール端子
エスコ¥1,060税込¥1,1661箱(100個)翌日出荷100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5色ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品









![[小] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537787-210428-02.jpg)

![[中] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537796-210428-02.jpg)
![[大] リングスリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537805-210428-02.jpg)








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)