絞り込み
端子形状

丸形(3)

先開形(3)

板形(3)

棒形(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(6)
- 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(6)
- 6~7未満(1)
内径(Φmm)
- 2.9(1)
- 3.0(1)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 4.2(1)
- 4.3(3)
- 5.3(4)
- 7.8(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(9)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 2.1(1)
- 2.2(2)
- 2.8(2)
- 3.1(1)
- 5.7(2)
- 7.4(1)
- 8(3)
2.1・2.2・2.8・3.1・5.7・7.4・8
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(7)
ホワイト(2)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 18.5
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(51)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(5)
- 冨士端子工業(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ワゴジャパン(1)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・冨士端子工業・フエニックス・コンタクト・エスコ・TRUSCO・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥839税込¥9231パック(100個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付ツインフェルール
ワゴジャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100個)6日以内出荷絶縁カラー付フェルール RoHS2 対応 。 2本の電線を1本にまとめて圧着することができます選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥1,198税込¥1,3181箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥5,498税込¥6,0481箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(250個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Twin Wire用スリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品






















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)