絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(9)
端子形状
先開形(1)
端子形状
差込形(1)
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 6~7未満(3)
内径(Φmm)
  • 3.2(3)
  • 3.7(1)
  • 4.3(3)
  • 5.3(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(2)
  • 24(2)
幅(mm)
  • 5.2(2)
  • 6.8(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.9(1)
  • 8(1)
  • 9.5(5)
5.2・6.8・7.2・7.4・7.9・8・9.5
色
  • 色イエロー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・シルバー・ブルー・レッド
特性
  • 耐熱(1)
  • 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
  • 19.8
  • 8(26)
  • 12(46)
  • 14(32)
  • 15(65)
  • 16(49)
  • 16.5(31)
  • 17(39)
  • 17.5(29)
  • 18(51)
  • 19(43)
  • 19.5(39)
  • 20(71)
  • 21(77)
  • 21.5(40)
  • 22(54)
  • 23(37)
  • 25(46)
  • 26(39)
  • 26.5(37)
  • 27(45)
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ELPA(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ストロングホールド(1)
JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・ELPA・DST(大同端子製造)・デンカエレクトロン・ストロングホールド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    ¥869~税込¥956~
    1箱(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
    用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子定格電圧(V)600端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)
  • ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 ストロングホールド

    ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型

    ストロングホールド
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
    用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
  • 5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ

    5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-69幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ライトアングルメス型ディスコネクト PANDUIT(パンドウイット)

    ライトアングルメス型ディスコネクト

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    当日出荷
    限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。
    用途銅線の接続に材質本体:真鍮、被覆:ナイロン全長(mm)19.8色赤外形寸法(mm)16定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)22~18最高使用温度(℃)105
  • 5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ

    5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-70幅(mm)9.5全長(mm)19.8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸先開形端子

    DST(大同端子製造)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(100個)
    24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1000個)
    42日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
  • 耐熱端子 丸形(R形) JST(日本圧着端子製造)

    耐熱端子 丸形(R形)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥83,980税込¥92,378
    1箱(500個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ