絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(17)

先開形(13)

板形(2)

棒形(9)

閉端接続子(5)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(5)
- 絶縁付圧着端子(31)
- 裸圧着スリーブ(6)
- 裸圧着端子(13)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(28)
- 2~3未満(12)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(6)
- 6~7未満(10)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(6)
内径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 2.7(4)
- 3(1)
- 3.2(4)
- 3.3(2)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.7(5)
- 4.3(11)
- 5.3(12)
- 6.2(1)
- 6.4(4)
- 8.4(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0~4(1)
- 1/0(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 1.25~1.5(1)
- 2/0(1)
- 4/0(3)
- 10(9)
- 11(6)
- 12(11)
- 14(8)
- 15(8)
- 16(24)
- 17(18)
- 18(18)
- 19(18)
- 20(20)
- 21(17)
- 22(19)
- 96.3~117.2(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 2.2(2)
- 3.4(2)
- 5.0(1)
- 5.6(1)
- 5.7(3)
- 5.8(5)
- 5.9(3)
- 6.2(3)
- 6.4(2)
- 6.6(3)
- 6.8(3)
- 7.2(4)
- 7.5(1)
- 7.8(2)
- 8(10)
- 8.5(3)
- 9.5(8)
- 9.6(4)
- 11(1)
- 12(2)
2.2・3.4・5.0・5.6・5.7・5.8・5.9・6.2・6.4・6.6・6.8・7.2・7.5・7.8・8・8.5・9.5・9.6・11・12
色
イエロー(10)
クリア(8)
グリーン(7)
グレー(1)
シルバー(3)
ブラック(8)
ブルー(13)
ホワイト(8)
レッド(24)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
- 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 20
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(29)
- 18(51)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- ニチフ(10)
- 冨士端子工業(10)
- DST(大同端子製造)(9)
- エスコ(6)
- ELPA(5)
- TRUSCO(5)
- ワイドミュラー(3)
- ワゴジャパン(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・エスコ・ELPA・TRUSCO・ワイドミュラー・ワゴジャパン・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・フエニックス・コンタクト・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(10個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
差込接続端子 187形 メス
(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
フェルール
ニチフ¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ(6件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)難燃性UL94 V-2特性難燃
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥759税込¥8351箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
棒端子(TUB-5.5)
ELPA(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷TUB-5.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法E(mm)6.0寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881箱(25個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
防災用 耐熱型閉端接続子
ニチフ¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)5材質(絶縁体)架橋ポリエチレン圧着工具NH40色(絶縁体)赤透明作業温度範囲(℃)0~40材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品













































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)