絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

丸形(5)

先開形(13)

差込形(1)

横開形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(16)
- 裸圧着端子(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(10)
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.7(5)
- 4.3(6)
- 6.4(4)
- 8.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(1)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(12)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(2)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
幅(mm)
- 5.7(7)
- 6.6(1)
- 7(3)
- 7.2(5)
- 8(1)
- 11(1)
- 11.5(3)
- 12(1)
5.7・6.6・7・7.2・8・11・11.5・12
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(11)
ホワイト(2)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
- 20.2
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(38)
- 17.5(30)
- 18(52)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥9,088税込¥9,9971袋(1000個)当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子 開先形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。幅(mm)7.2種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)3.7
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品



























![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)