絞り込み
端子形状

CB形(1)

丸形(2)

二つ穴端子(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 裸圧着スリーブ(6)
- 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(2)
内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
- 10.5(1)
- 13(2)
- 17(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0~1(1)
- 1/0(3)
- 2(1)
- 2/0(1)
- 8(1)
- 42.42~60.57(2)
- その他(2)
幅(mm)
- 9.5(1)
- 13.5(1)
- 81(2)
9.5・13.5・81
色
ブルー(1)
レッド(1)
ブルー・レッド
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐油(1)
- 耐震動・耐衝撃(2)
- 防じん(2)
耐水・防水・耐油・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 36
- 12(46)
- 14(30)
- 15(64)
- 16(47)
- 16.5(31)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(51)
- 19(35)
- 19.5(39)
- 20(70)
- 21(62)
- 21.5(38)
- 22(49)
- 23(36)
- 25(41)
- 26(38)
- 26.5(37)
- 27(43)
- 28(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ニチフ(3)
- ワイドミュラー(1)
- 冨士端子工業(2)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・エスコ・ニチフ・ワイドミュラー・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
圧着スリーブ 防水形
(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(100個)当日出荷防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ブレーカー用圧着端子(CB型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781パック(100個)当日出荷から11日以内出荷種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着スリーブ
ニチフ¥849税込¥9341セット(2個)当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781パック(50個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896色レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598税込¥10,5581箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 50-20 50個入
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7876材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)36寸法L1(mm)20寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-81RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)50適合電線範囲 AWG(#)1/0![60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919747-180219-02.jpg)
60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA538MD-108全長(mm)36種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状突き合せ用
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品

















![60mm2 [B型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919747-180219-02.jpg)


![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)