絞り込み
端子形状

丸形(1)

棒形(2)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
内径(Φmm)
- 2.5
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.7(6)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(50)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.5(2)
- 2(1)
- 20(2)
幅(mm)
- 5.5(1)
5.5
色
ホワイト(3)
ホワイト
全長(mm)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
11.5・12・14・15・15.5・16・17.5・18
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- エスコ(1)
- フエニックス・コンタクト(2)
DST(大同端子製造)・エスコ・フエニックス・コンタクト
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ




絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品














![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)