カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
          • 圧着端子(746)
          • 絶縁キャップ(579)
          • 圧着スリーブ(57)
          • 差込みコネクタ(22)
絞り込み
ブランド
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
1/0・1.04~2.63・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
5.2・5.5・5.6・5.7・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.5・9・9.5・12・13.5・15・16・22・28.5・幅(mm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
特性
耐水・防水・耐油・耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
8・12・14・15・16・16.5・17・17.5・18・19・19.5・20・21・21.5・22・23・25・26・26.5・27・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • awg24
  • awg18
  • awg32
1,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ターミナル レセプタクル サイズ1.5MM クリンプ 22-18AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149税込164
    1個
    当日出荷
    仕様製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1589-40
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニールmm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。適合電線サイズAWG Max = 16AWG。スタッド径 = 3.7mm。色 = 赤。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.75mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO V17
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.1mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5419アズワン品番65-7703-31
  • 端子 30AWG 27AWG 非絶縁 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    端子 30AWG 27AWG 非絶縁 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●適合電線サイズ:30 → 27 AWG●全長:19mm●直径:3.18mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5396アズワン品番65-7507-39
  • 端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1セット 10000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    309,800税込340,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity MAG-MATE レセプタクルマグネットワイヤ端子は、接続 Terminal Type が 2 種類で、マグネットワイヤ Terminal のかん合タブ幅が 2.79 mm となっています。マグネットワイヤ Terminal Wire / ケーブルタイプ - マグネットワイヤ マグネットワイヤ Terminal めっき材質 - スズ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5418アズワン品番65-7504-87
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm全長 = 16mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    モジュラーコネクタ 12AWG 14AWG 絶縁 ワイヤスプライス 黄 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity のスプライスコネクタは、12 → 18 AWG 又は 4 → 2.5 mm2 の幅広いワイヤサイズに適しています。すべてのスプライスコネクタで、共通のプライヤを使用して押ボタンで終端処理できます。IP20、IPX5、IPX7、及び IPX8 等級 動作温度範囲: -40 ℃ 及び 105 ℃
    仕様●スプライスタイプ:ワイヤスプライス●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●全長:48mm●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●色:黄●シリーズ:2213600-7●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:210-7253アズワン品番65-7534-12
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm全長 = 16mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 26AWG to, 22AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4, 黄 26AWG to, 22AWG

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長.。 ●絶縁フォーク端子 。 ●スズめっき銅 。 ●ワイヤサイズに対応するカラーコード 。 ●強度と耐久性 。 ●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 。
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2 RS PRO

    RS PRO 圧着ピン端子 10AWG 6mm2 12AWG 4mm2

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ダブル圧着スペード端子. 複雑な混乱に陥る信頼性の低い接続にうんざりしていませんか. RS PRO圧着端子以外に探す必要はありません。これらの高品質絶縁フォーク端子は、電気接続を簡素化するために使用されています。耐久性に優れた構造と最大限の導電性により、ワイヤの緩みなしで、常に安全で信頼性の高い接続を実現します。 これらの圧着コネクタは、導電性の高い銅及びスズめっきで作られており、最大限の導電率と耐腐食性を実現し、耐久性があります。RS PRO圧着コネクタで困難な接続に悩むことなく、完璧な接続を実現します。これまでにない手間のかからない電気作業を体験してください。特長. フォーク端子 コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ ナイロン絶縁 色分け 耐腐食性
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 黄 26AWG to, 22AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M3.5, 黄 26AWG to, 22AWG

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンmm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    20,980税込23,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.7mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 3.7mm色 = 青全長 = 21mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 26.5mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青全長 = 22.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    絶縁 = 絶縁。幅 = 9.3mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M6。色 = 青。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。。RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニールmm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 青 16AWG to, 14AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 5.3mm, 青 16AWG to, 14AWG

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.9mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 赤 22AWG to, 16AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 3.2mm, 赤 22AWG to, 16AWG

    RS PRO
    20,980税込23,078
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 3.2mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M2, 黄 26AWG to, 22AWG

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長.。 ●絶縁フォーク端子 。 ●スズめっき銅 。 ●ワイヤサイズに対応するカラーコード 。 ●強度と耐久性 。 ●すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 。
    仕様絶縁 = 絶縁幅 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M2色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M6表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 22AWG to, 16AWG アンシュラウド RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 22AWG to, 16AWG アンシュラウド

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 黄 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 黄全長 = 24.4mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄 RS PRO

    RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ビニールコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
...
awg26特集
おすすめ人気ランキング
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ