絞り込み
端子形状

板形(8)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(7)
- 17(7)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(8)
- 21(8)
- 22(8)
幅(mm)
- 2.8
- 2.2(5)
- 3.4(8)
- 5.5(23)
- 5.6(13)
- 5.7(11)
- 5.8(19)
- 6(5)
- 6.2(10)
- 6.4(15)
- 6.5(5)
- 6.6(18)
- 6.8(9)
- 7.2(9)
- 7.4(6)
- 8(28)
- 11(5)
- 11.6(8)
- 12(10)
- 13.6(6)
- 幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
- 9(2)
- 13.3(3)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 19.1(1)
9・13.3・13.5・13.6・18・18.5・19.1
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(3)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「AWG18」の検索結果
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状板形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品













![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)