絞り込み
外径(Φmm)
- 105(1)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 15(1)
粒度・番手
- 36(1)
適合材
- ステンレス(1)
厚さ(mm)
- 1.3
- 0.6(18)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(9)
- 3(80)
- 3.5(9)
- 4(41)
- 5(16)
- 6(152)
- 6.4(23)
- 7(10)
- 10(19)
- 13(57)
- 16(40)
- 19(47)
- 20(7)
- 25(27)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(1)
A
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- フジケン(1)
BIGMAN(ビッグマン)・フジケン
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

NSXオフセット型切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥539税込¥5931個4日以内出荷粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
フジケンカット
フジケン¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能です。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。用途ステンレス鋼材・一般鋼材用。トラスコ品番683-6147粒度36(#)砥材A硬度T刃厚(mm)1.3最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15