絞り込み
外径(Φmm)
- 58(3)
- 100(2)
- 103(1)
- 106(1)
- 125(2)
- 455(1)
穴径(Φmm)
- 9.53(3)
- 15(3)
- 25.4(1)
粒度・番手
- 16(1)
- 30(1)
- 36(5)
- 46(2)
- 60(3)
- 80(4)
適合材
- アルミ(2)
- コンクリート(1)
- ステンレス(2)
- ブロック(1)
- レンガ(1)
- 鉄(2)
厚さ(mm)
- 3.5
- 0.6(18)
- 1(4)
- 2(73)
- 2.5(6)
- 3(75)
- 4(40)
- 5(15)
- 6(142)
- 6.4(23)
- 7(8)
- 10(19)
- 13(55)
- 16(38)
- 19(45)
- 20(7)
- 25(25)
- 32(16)
- 38(17)
- 50(18)
- 厚さ(mm)をもっと見る
砥材
- A(1)
- GC(1)
A・GC
シリーズ
- スーパーグリーン(1)
スーパーグリーン
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROZONE(1)
- ZTEC(1)
- ニューレジストン(3)
- フジケン(1)
- 日本レヂボン(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・PROZONE・ZTEC・ニューレジストン・フジケン・日本レヂボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。

ミニスーパーグリーン
ニューレジストン¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか当日出荷研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用
PROZONE(4件のレビュー)¥309税込¥3401枚当日出荷補強ネット2枚入用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
小径研削砥石 ミニスーパーブラック
ニューレジストン¥1,598税込¥1,7581箱(5枚)当日出荷【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアルミ13
ニューレジストン¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
安全切断砥石
フジケン¥35,980税込¥39,5781箱(20枚)当日出荷中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。砥材A
スーパーレヂテクマX 1枚
日本レヂボン¥689税込¥7581枚当日出荷ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
スーパーレヂテクマX SRT-X
日本レヂボン¥5,298税込¥5,8281箱(10枚)3日以内出荷から4日以内出荷厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
快研熱レスカッター ブルー
ZTEC¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷粒度80厚さ(mm)3.5/4.5タイプダイヤモンドフレキシブル砥石穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(Φmm)Φ106×3.5/4.5×Φ15外径(mm)100